曜日別特売
750B5 JIS Vプーリー B-5 NBK(鍋屋バイテック会社) 36165071

750B5 JIS Vプーリー B-5 NBK(鍋屋バイテック会社) 36165071
750B5 JIS Vプーリー B-5 NBK(鍋屋バイテック会社) 36165071
750B5 JIS Vプーリー B-5 NBK(鍋屋バイテック会社) 36165071

JIS Vプーリー B-5

(1件のレビュー)
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1個呼び径dm(mm)750形状図番50Y注文コード36165071品番750B5
参考基準価格(税別)¥149,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。

種類Vプーリー溝の形B溝数5質量(kg)43.3de外径(Φmm)761リム幅w(mm)101慣性モーメント(kg・m2)3.85ハブdb(mm)125ハブl(mm)80ハブs1(mm)-ハブs2(mm)10.5リムh(mm)22(0~+2)下穴径d(Φmm)38形状図番50Y最大軸穴径d(Φmm)71呼び径dm(mm)750
注意
※穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、
ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36164825
2017-09-21
用途: 新規プーリーの取付

品物に問題はありません。郵便配達できますので少し配達が遅いです。価格をもう少し下げて欲しい。叉は2ヶなら価格下がるとかの方法を取って欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする