180C3 JIS Vプーリー C-3 NBK(鍋屋バイテック会社) 36165482

180C3 JIS Vプーリー C-3 NBK(鍋屋バイテック会社) 36165482
180C3 JIS Vプーリー C-3 NBK(鍋屋バイテック会社) 36165482
180C3 JIS Vプーリー C-3 NBK(鍋屋バイテック会社) 36165482

JIS Vプーリー C-3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
de外径(Φmm)194
194
190
199
202
205
208
211
214
217
220
223
226
229
232
235
238
241
245
250
254
261
264
279
294
314
329
369
389
414
464
514
574
614
644
724
764
814
864
914
1014
964
内容量1個注文コード36165482品番180C3
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
種類Vプーリー溝の形C溝数3質量(kg)8.48de外径(Φmm)194慣性モーメント(kg・m2)0.0381リム幅w(mm)85ハブdb(mm)90ハブl(mm)63ハブs1(mm)-ハブs2(mm)11リムh(mm)25(0~+2)下穴径d(Φmm)-形状図番50U最大軸穴径d(Φmm)50呼び径dm(mm)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする