NBK(鍋屋バイテック会社)
JIS Vプーリー C-3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
de外径(Φmm)
232
232
232
190
194
199
202
205
208
211
214
217
220
223
226
229
235
238
241
245
250
254
261
264
279
294
314
329
369
389
414
464
514
574
614
644
724
764
814
864
914
1014
964
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36165604
品番
218C3
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
種類
Vプーリー
溝の形
C
溝数
3
質量(kg)
10.1
de外径(Φmm)
232
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.0692
リム幅w(mm)
85
ハブdb(mm)
90
ハブl(mm)
63
ハブs1(mm)
-
ハブs2(mm)
11
リムh(mm)
24.5(0~+2)
下穴径d(Φmm)
-
形状図番
50U
最大軸穴径d(Φmm)
50
呼び径dm(mm)
218
CADデータダウンロード