曜日別特売
265C3 JIS Vプーリー C-3 NBK(鍋屋バイテック会社) 36165692

265C3 JIS Vプーリー C-3 NBK(鍋屋バイテック会社) 36165692
265C3 JIS Vプーリー C-3 NBK(鍋屋バイテック会社) 36165692
265C3 JIS Vプーリー C-3 NBK(鍋屋バイテック会社) 36165692

JIS Vプーリー C-3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
de外径(Φmm)279
279
190
194
199
202
205
208
211
214
217
220
223
226
229
232
235
238
241
245
250
254
261
264
294
314
329
369
389
414
464
514
574
614
644
724
764
814
864
914
964
1014
内容量1個注文コード36165692品番265C3
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
種類
Vプーリー
溝の形
C
質量(kg)
14
de外径(Φmm)
279
慣性モーメント(kg・m2)
0.139
溝数
3
リム幅w(mm)
85
ハブdb(mm)
100
ハブl(mm)
71
ハブs1(mm)
-
ハブs2(mm)
7
リムh(mm)
25.5(0~+2)
下穴径d(Φmm)
-
形状図番
50U
最大軸穴径d(Φmm)
56
呼び径dm(mm)
265

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする