曜日別特売
221C4 JIS Vプーリー C-4 NBK(鍋屋バイテック会社) 36166033

221C4 JIS Vプーリー C-4 NBK(鍋屋バイテック会社) 36166033
221C4 JIS Vプーリー C-4 NBK(鍋屋バイテック会社) 36166033
221C4 JIS Vプーリー C-4 NBK(鍋屋バイテック会社) 36166033

JIS Vプーリー C-4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個呼び径dm(mm)221種類Vプーリー形状図番50U注文コード36166033品番221C4
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
種類Vプーリー溝の形C溝数4質量(kg)12.8de外径(Φmm)235リム幅w(mm)110.5慣性モーメント(kg・m2)0.0899ハブdb(mm)100ハブl(mm)71ハブs1(mm)-ハブs2(mm)19.75リムh(mm)24(0~+2)下穴径d(Φmm)-形状図番50U最大軸穴径d(Φmm)56呼び径dm(mm)221
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする