曜日別特売
315C4 JIS Vプーリー C-4 NBK(鍋屋バイテック会社) 36166146

315C4 JIS Vプーリー C-4 NBK(鍋屋バイテック会社) 36166146
315C4 JIS Vプーリー C-4 NBK(鍋屋バイテック会社) 36166146
315C4 JIS Vプーリー C-4 NBK(鍋屋バイテック会社) 36166146

JIS Vプーリー C-4

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個呼び径dm(mm)315種類Vプーリー形状図番50X注文コード36166146品番315C4
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
種類Vプーリー溝の形C溝数4質量(kg)21.5de外径(Φmm)329リム幅w(mm)110.5慣性モーメント(kg・m2)0.3ハブdb(mm)125ハブl(mm)90ハブs1(mm)-ハブs2(mm)10.25リムh(mm)26(0~+2)下穴径d(Φmm)35形状図番50X最大軸穴径d(Φmm)71呼び径dm(mm)315
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする