NBK(鍋屋バイテック会社)
JIS Vプーリー C-5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径dm(mm)
200
種類
Vプーリー
形状図番
50U
注文コード
36166374
品番
200C5
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径dm・種類・形状図番
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
種類
Vプーリー
溝の形
C
溝数
5
質量(kg)
15.2
de外径(Φmm)
214
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.0878
ハブdb(mm)
112
リム幅w(mm)
136
ハブl(mm)
80
ハブs1(mm)
28
ハブs2(mm)
28
リムh(mm)
26(0~+2)
下穴径d(Φmm)
32
形状図番
50U
最大軸穴径d(Φmm)
63
呼び径dm(mm)
200
CADデータダウンロード