曜日別特売
209C5 JIS Vプーリー C-5 NBK(鍋屋バイテック会社) 36166417

209C5 JIS Vプーリー C-5 NBK(鍋屋バイテック会社) 36166417
209C5 JIS Vプーリー C-5 NBK(鍋屋バイテック会社) 36166417
209C5 JIS Vプーリー C-5 NBK(鍋屋バイテック会社) 36166417

JIS Vプーリー C-5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個呼び径dm(mm)209種類Vプーリー形状図番55U注文コード36166417品番209C5
参考基準価格(税別)¥40,900販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
種類Vプーリー溝の形C溝数5質量(kg)17.6de外径(Φmm)223慣性モーメント(kg・m2)0.108ハブdb(mm)112リム幅w(mm)136ハブl(mm)80ハブs1(mm)48ハブs2(mm)48リムh(mm)24.5(0~+2)下穴径d(Φmm)32形状図番55U最大軸穴径d(Φmm)63呼び径dm(mm)209
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする