265C5 JIS Vプーリー C-5 NBK(鍋屋バイテック会社) 36166575

265C5 JIS Vプーリー C-5 NBK(鍋屋バイテック会社) 36166575
265C5 JIS Vプーリー C-5 NBK(鍋屋バイテック会社) 36166575
265C5 JIS Vプーリー C-5 NBK(鍋屋バイテック会社) 36166575

JIS Vプーリー C-5

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個呼び径dm(mm)265種類Vプーリー形状図番50U注文コード36166575品番265C5
参考基準価格(税別)¥41,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
種類Vプーリー溝の形C溝数5質量(kg)22.1de外径(Φmm)279慣性モーメント(kg・m2)0.221ハブdb(mm)125リム幅w(mm)136ハブl(mm)90ハブs1(mm)23ハブs2(mm)23リムh(mm)26(0~+2)下穴径d(Φmm)35形状図番50U最大軸穴径d(Φmm)71呼び径dm(mm)265
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする