NBK(鍋屋バイテック会社)
JIS Vプーリー C-5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径dm(mm)
355
種類
Vプーリー
形状図番
50Y
注文コード
36166611
品番
355C5
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径dm・種類・形状図番
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
種類
Vプーリー
溝の形
C
溝数
5
質量(kg)
28.4
de外径(Φmm)
369
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.541
ハブdb(mm)
125
リム幅w(mm)
136
ハブl(mm)
90
ハブs1(mm)
23
ハブs2(mm)
23
リムh(mm)
26(0~+2)
下穴径d(Φmm)
35
形状図番
50Y
最大軸穴径d(Φmm)
71
呼び径dm(mm)
355
CADデータダウンロード