曜日別特売
500C5 JIS Vプーリー C-5 NBK(鍋屋バイテック会社) 36166654

500C5 JIS Vプーリー C-5 NBK(鍋屋バイテック会社) 36166654
500C5 JIS Vプーリー C-5 NBK(鍋屋バイテック会社) 36166654
500C5 JIS Vプーリー C-5 NBK(鍋屋バイテック会社) 36166654

JIS Vプーリー C-5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個呼び径dm(mm)500種類Vプーリー形状図番50Y注文コード36166654品番500C5
参考基準価格(税別)¥87,400販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
種類Vプーリー溝の形C溝数5質量(kg)43.8de外径(Φmm)514慣性モーメント(kg・m2)1.66ハブdb(mm)140リム幅w(mm)136ハブl(mm)100ハブs1(mm)18ハブs2(mm)18リムh(mm)26.5(0~+2)下穴径d(Φmm)42形状図番50Y最大軸穴径d(Φmm)80呼び径dm(mm)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする