NBK(鍋屋バイテック会社)
JIS Vプーリー C-5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径dm(mm)
630
種類
Vプーリー
形状図番
50Y
注文コード
36166681
品番
630C5
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径dm・種類・形状図番
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
種類
Vプーリー
溝の形
C
溝数
5
質量(kg)
55.5
de外径(Φmm)
644
慣性モーメント(kg・m
2
)
3.45
ハブdb(mm)
140
リム幅w(mm)
136
ハブl(mm)
100
ハブs1(mm)
18
ハブs2(mm)
18
リムh(mm)
26.5(0~+2)
下穴径d(Φmm)
42
形状図番
50Y
最大軸穴径d(Φmm)
80
呼び径dm(mm)
630
CADデータダウンロード