750C5 JIS Vプーリー C-5 NBK(鍋屋バイテック会社) 36166706

750C5 JIS Vプーリー C-5 NBK(鍋屋バイテック会社) 36166706
750C5 JIS Vプーリー C-5 NBK(鍋屋バイテック会社) 36166706
750C5 JIS Vプーリー C-5 NBK(鍋屋バイテック会社) 36166706

JIS Vプーリー C-5

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1個呼び径dm(mm)750形状図番50Y注文コード36166706品番750C5
参考基準価格(税別)¥211,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
溝の形C溝数5質量(kg)65.8de外径(Φmm)764慣性モーメント(kg・m2)5.93ハブdb(mm)140リム幅w(mm)136ハブl(mm)100ハブs1(mm)18ハブs2(mm)18リムh(mm)26.5(0~+2)下穴径d(Φmm)42形状図番50Y最大軸穴径d(Φmm)80呼び径dm(mm)750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする