NBK(鍋屋バイテック会社)
JIS Vプーリー C-5
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径dm(mm)
800
形状図番
50Y
注文コード
36166715
品番
800C5
参考基準価格(税別)
¥226,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径dm・種類・形状図番
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
溝の形
C
溝数
5
質量(kg)
76.3
de外径(Φmm)
814
慣性モーメント(kg・m
2
)
7.37
ハブdb(mm)
160
リム幅w(mm)
136
ハブl(mm)
112
ハブs1(mm)
12
ハブs2(mm)
12
リムh(mm)
26.5(0~+2)
下穴径d(Φmm)
45
形状図番
50Y
最大軸穴径d(Φmm)
90
呼び径dm(mm)
800
CADデータダウンロード