NBK(鍋屋バイテック会社)
JIS Vプーリー C-5
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径dm(mm)
1120
形状図番
50Y
注文コード
36166767
品番
1120C5
参考基準価格(税別)
¥459,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径dm・種類・形状図番
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
溝の形
C
溝数
5
質量(kg)
120
de外径(Φmm)
1134
慣性モーメント(kg・m
2
)
22.3
ハブdb(mm)
180
リム幅w(mm)
136
ハブl(mm)
125
ハブs1(mm)
5.5
ハブs2(mm)
5.5
リムh(mm)
27(0~+2)
下穴径d(Φmm)
55
形状図番
50Y
最大軸穴径d(Φmm)
100
呼び径dm(mm)
1120
CADデータダウンロード