曜日別特売
630-8V-6 ウェッジプーリー 8V形 NBK(鍋屋バイテック会社) 36169725

630-8V-6 ウェッジプーリー 8V形 NBK(鍋屋バイテック会社) 36169725
630-8V-6 ウェッジプーリー 8V形 NBK(鍋屋バイテック会社) 36169725
630-8V-6 ウェッジプーリー 8V形 NBK(鍋屋バイテック会社) 36169725

ウェッジプーリー 8V形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
溝数6
de外径(Φmm)631
631
316
331
336
356
376
401
426
451
461
476
501
521
531
541
561
601
711
751
801
1001
1251
内容量1個注文コード36169725品番630-8V-6
参考基準価格(税別)¥358,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。

種類ウェッジプーリー溝数6質量(kg)159de外径(Φmm)631リム幅w(mm)181慣性モーメント(kg・m2)8.13ハブdb(mm)220ハブl(mm)181ハブs1(mm)-ハブs2(mm)-リムh(mm)42.5(0~+3)ピッチ径dp(mm)625下穴径d(Φmm)65形状図番30Z最大軸穴径d(Φmm)120
注意
※穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、
ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする