曜日別特売
VK-10B1 ヴァンキンプーリー(ハブ付) NBK(鍋屋バイテック会社) 36170346

ヴァンキンプーリー(ハブ付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法Dp(Φmm)244
寸法De(Φmm)255
内容量1個注文コード36170346品番VK-10B1
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

回転成型法により、プーリーに剛性をもたせており、一般産業機械の軽・中荷重伝動に適用できます。
プーリー溝部にはまるみをもたせており、鋭角部はないためベルトを傷めません。
軽量のためベース・ピローブロックなどを含め機械全体を軽量・コンパクト化できます。

寸法Db(Φmm)55寸法Db2(Φmm)50寸法De(Φmm)255寸法Dp(Φmm)244寸法L(mm)30寸法W(mm)23寸法s1(mm)7形状B1質量(kg)1.58種類ヴァンキンプーリー最大軸穴径(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする