曜日別特売
SP8V-335-4 SPプーリー SP8V NBK(鍋屋バイテック会社) 36179787

SP8V-335-4 SPプーリー SP8V NBK(鍋屋バイテック会社) 36179787
SP8V-335-4 SPプーリー SP8V NBK(鍋屋バイテック会社) 36179787

SPプーリー SP8V

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1個溝数4形状図番41Uブッシング品番S1注文コード36179787品番SP8V-335-4
参考基準価格(税別)¥190,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。
イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。
外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。

適合ブッシング最大軸穴径(mm)
(新JIS平行キー・シャローキー)100
(旧JIS平行キー)100
種類SPプーリー溝数4質量(kg)47de外径(Φmm)336リム幅w(mm)123.8慣性モーメント(kg・m2)0.925ddデータム径(Φmm)-ハブdb(mm)-ハブl(mm)85ハブs1(mm)-ハブs2(mm)38.8ブッシング品番S1リムh(mm)40形状図番41U
関連資料:技術資料1(0.4MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする