曜日別特売

SPプーリー SP8V

SPプーリー SP8V - NBK(鍋屋バイテック会社)SPプーリー SP8V - NBK(鍋屋バイテック会社)SPプーリー SP8V - NBK(鍋屋バイテック会社)SPプーリー SP8V - NBK(鍋屋バイテック会社)SPプーリー SP8V - NBK(鍋屋バイテック会社)SPプーリー SP8V - NBK(鍋屋バイテック会社)SPプーリー SP8V - NBK(鍋屋バイテック会社)SPプーリー SP8V - NBK(鍋屋バイテック会社)

シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。
イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。
外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。

種類SPプーリーddデータム径(Φmm)-内容量1個
全63種類を絞り込む
溝数
de外径(Φmm)
63種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
溝数
質量(kg)
de外径(Φmm)
リム幅w(mm)
慣性モーメント(kg・m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36179771SP8V-315-4-440.7316123.80.728
170,000
139,800
153,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36179787SP8V-335-4-447336123.80.925
190,000
149,800
164,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36179796SP8V-355-4-440.2356123.80.968
202,000
159,800
175,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36179805SP8V-375-4-443376123.81.16
222,000
179,800
197,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36179814SP8V-400-4-446.7401123.81.44
240,000
189,800
208,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36179823SP8V-425-4-448426123.81.72
255,000
199,800
219,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36179832SP8V-450-4-462.8451123.82.3
311,000
249,800
274,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36179841SP8V-475-4-464.4476123.82.65
344,000
269,800
296,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36179857SP8V-500-4-468501123.83.13
356,000
279,800
307,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36179866SP8V-560-4-475.8561123.84.48
413,000
329,800
362,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36179875SP8V-630-4-487.3631123.86.6
482,000
379,800
417,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36179884SP8V-710-4-4106711123.810.1
513,000
399,800
439,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36179893SP8V-800-4-4124801123.815.1
577,000
459,800
505,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36179902SP8V-1000-4-41891001123.831.5
783,000
599,800
659,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36179911SP8V-1250-4-42271251123.862.5
967,000
759,800
835,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36179936SP8V-315-6-649.53161811.01
225,000
179,800
197,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36179945SP8V-335-6-656.43361811.27
273,000
219,800
241,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36179954SP8V-355-6-650.33561811.39
270,000
219,800
241,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36179963SP8V-375-6-653.83761811.66
273,000
219,800
241,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36179972SP8V-400-6-669.64011812.28
294,000
229,800
252,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36179981SP8V-425-6-670.94261812.68
347,000
279,800
307,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36179997SP8V-450-6-6764511813.2
351,000
279,800
307,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36180006SP8V-475-6-678.44761813.75
406,000
319,800
351,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36180015SP8V-500-6-682.95011814.43
412,000
329,800
362,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36180024SP8V-560-6-692.65611816.33
464,000
369,800
406,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36180033SP8V-630-6-61066311819.33
520,000
399,800
439,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36180042SP8V-710-6-617471118115.5
636,000
499,800
549,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36180051SP8V-800-6-619380118122.3
699,000
549,800
604,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36180067SP8V-1000-6-6227100118144.5
864,000
679,800
747,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36180076SP8V-1250-6-6301125118193.3
995,000
779,800
857,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36180085SP8V-315-8-865.5316238.21.38
280,000
219,800
241,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36180094SP8V-335-8-876.4336238.21.76
323,000
259,800
285,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36180103SP8V-355-8-887.9356238.22.21
335,000
269,800
296,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36180112SP8V-375-8-8100376238.22.75
359,000
289,800
318,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36180121SP8V-400-8-898.1401238.23.15
391,000
299,800
329,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36180137SP8V-425-8-895.9426238.23.58
409,000
319,800
351,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36180146SP8V-450-8-8102451238.24.3
483,000
379,800
417,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36180155SP8V-475-8-8105476238.25.03
467,000
369,800
406,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36180164SP8V-500-8-8111501238.25.9
522,000
399,800
439,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36180173SP8V-560-8-8160561238.29.65
552,000
439,800
483,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36180182SP8V-630-8-8176631238.213.6
695,000
549,800
604,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36180191SP8V-710-8-8196711238.219.5
787,000
599,800
659,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36180207SP8V-800-8-8219801238.228.3
764,000
599,800
659,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36180216SP8V-1000-8-82841001238.259.8
1,030,000
799,800
879,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36180225SP8V-1250-8-83621251238.2121
1,240,000
969,800
1,066,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36180234SP8V-315-10-1074.2316295.41.66
344,000
269,800
296,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36180243SP8V-335-10-1085.8336295.42.11
391,000
299,800
329,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36180252SP8V-355-10-1098356295.42.63
426,000
339,800
373,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36180277SP8V-400-10-10110401295.43.78
467,000
369,800
406,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36180286SP8V-425-10-10108426295.44.35
571,000
449,800
494,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする