曜日別特売
SP8V-1250-4 SPプーリー SP8V NBK(鍋屋バイテック会社) 36179911

SP8V-1250-4 SPプーリー SP8V NBK(鍋屋バイテック会社) 36179911
SP8V-1250-4 SPプーリー SP8V NBK(鍋屋バイテック会社) 36179911

SPプーリー SP8V

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1個溝数4形状図番60Yブッシング品番W1注文コード36179911品番SP8V-1250-4
参考基準価格(税別)¥967,000販売価格(税込)¥835,780
販売価格(税別)
759,800

シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。
イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。
外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。

適合ブッシング最大軸穴径(mm)
(新JIS平行キー・シャローキー)190
(旧JIS平行キー)190
種類SPプーリー溝数4質量(kg)227de外径(Φmm)1251リム幅w(mm)123.8慣性モーメント(kg・m2)62.5ddデータム径(Φmm)-ハブdb(mm)340ハブl(mm)162ハブs1(mm)19.1ハブs2(mm)-ブッシング品番W1リムh(mm)45形状図番60Y
関連資料:技術資料1(0.4MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする