曜日別特売
S1-48Q-JIS イソメックブッシング タイプ3 NBK(鍋屋バイテック会社) 36182745

S1-48Q-JIS イソメックブッシング タイプ3 NBK(鍋屋バイテック会社) 36182745
S1-48Q-JIS イソメックブッシング タイプ3 NBK(鍋屋バイテック会社) 36182745

イソメックブッシング タイプ3

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
内容量1個軸穴径(mm)48サイズS1注文コード36182745品番S1-48Q-JIS
参考基準価格(税別)¥69,500販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
寸法A(mm)117.48寸法F(mm)161.7寸法H(mm)19.1寸法L(mm)111.1軸穴径(mm)48質量(kg)6.1サイズS1タイプ3a規格(キー)旧JIS許容伝達トルク(N・m)1960セットスクリュー本数3セットスクリュー呼び(inch)M12キー長さ(mm)64キー幅(mm)20セットスクリューレンチ呼び19セットスクリュー長さ(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする