曜日別特売
U0-75Q-JIS イソメックブッシング タイプ3 NBK(鍋屋バイテック会社) 36183025

U0-75Q-JIS イソメックブッシング タイプ3 NBK(鍋屋バイテック会社) 36183025
U0-75Q-JIS イソメックブッシング タイプ3 NBK(鍋屋バイテック会社) 36183025

イソメックブッシング タイプ3

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
内容量1個軸穴径(mm)75サイズU0注文コード36183025品番U0-75Q-JIS
参考基準価格(税別)¥152,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
寸法A(mm)152.4寸法F(mm)212.5寸法H(mm)19.1寸法L(mm)125.4軸穴径(mm)75質量(kg)12サイズU0タイプ3a規格(キー)旧JIS許容伝達トルク(N・m)3900セットスクリュー本数3セットスクリュー呼び(inch)M16キー長さ(mm)54キー幅(mm)32セットスクリューレンチ呼び24セットスクリュー長さ(mm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする