曜日別特売
4036-50N-JIS イソメックブッシング 4036形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 36187611

4036-50N-JIS イソメックブッシング 4036形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 36187611
4036-50N-JIS イソメックブッシング 4036形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 36187611

イソメックブッシング 4036形 N(新JIS平行キー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
軸穴径(mm)50
内容量1個注文コード36187611品番4036-50N-JIS
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
寸法A(mm)112.71寸法F(mm)168寸法H(mm)21寸法L(mm)92軸穴径(mm)50質量(kg)6.33規格(キー)新JIS許容伝達トルク(N・m)3400セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)22セットスクリュー本数3セットスクリュー呼び(inch)M14ブッシング品番4036セットスクリュー長さ(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする