※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの ベルト
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングベルト
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅3mm
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ベルトピッチ周長(mm)
160
注文コード
36192651
品番
160-2GT-3
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
ベルトピッチ周長
など
178
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト形
2GT
ベルト幅(mm)
3
歯数
80
ピッチ(mm)
2
ベルトピッチ周長(mm)
160
材質(本体)
クロロプレンゴム
材質(歯布)
ナイロン帆布
材質(心線)
グラスファイバーコード
ベルト厚(mm)
1.38
タイプ
標準
種類
GTベルト