オールドウッドワックス ウォーターベースコート

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード36196424 品番OWB10005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

オールドウッドワックスと重ね塗りすることで色に奥深さや厚みが出る下地材です(※ウォーターベースコートのみでの使用も可能です)。
・木目を生かした美しい仕上がり。
・浸透性に優れ、ムラになりにくく色あせしません。
・水性なので、嫌な臭いもなく安心して使うことができます。

チーク 用途無塗装屋内木部用 種類水性 主な用途屋内木部 アズワン品番64-5139-39 危険物の類別非危険物 塗り面積(1回塗り)(m2)約2(1本あたり)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36196458
2020-09-28
用途:
自作スピーカーの着色

自作スピーカーの着色に使いました。塗料の伸びもよく塗りやすいですね。旧商品の時のように色の種類を増やしてほしいです。

対象商品:
36196433
2020-10-20
用途:
ドールハウス製作の塗装に使用しました。
飲食業

注文から到着までに、少し時間がかかりました。お急ぎの方はご注意下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする