モノタロウの 掃除用具
モノタロウの ホウキ
モノタロウの シダホウキ
座敷ほうき 長柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
36208028
品番
-
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
腰を屈めずに使用できる長柄タイプです。
畳を傷めない柔らかくしなやかな掃き心地です。
細かなゴミまでしっかり掃けます。
用途
畳、フローリング、コンクリート床などのゴミ掃除に最適です。
材質
穂先:ほうき草、カバー:不織布
幅(mm)
300
全長(mm)
1370
質量(g)
460
毛丈(mm)
220(カバー下)
材質(柄部)
竹、塩化ビニル樹脂被膜
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火気周辺や高温多湿の場所で使用や保管はしないでください。
※穂先は自然素材を使用しているため多少抜け落ちる場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200