※使用例

a34585 どこでもレトロ扇風機 ファミリー・ライフ 36208421 a34585 どこでもレトロ扇風機 ファミリー・ライフ 36208421 a34585 どこでもレトロ扇風機 ファミリー・ライフ 36208421 a34585 どこでもレトロ扇風機 ファミリー・ライフ 36208421 a34585 どこでもレトロ扇風機 ファミリー・ライフ 36208421 a34585 どこでもレトロ扇風機 ファミリー・ライフ 36208421

どこでもレトロ扇風機

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36208421 品番a34585
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

レトロな見た目が懐かしい持ち運べる充電式扇風機
昔の扇風機のような簡単操作!自動の左右首振り機能付
コンパクトながらパワフル風量!
軽いから移動もラクラク!
レバーをひねって電源オン!風量は3段階の切替スイッチ付で便利
上下&左右に角度調整も可能。上下:手動で約55度、左右:自動で約90度
充電式
約6時間使用可能 ※フル充電時

セット内容本体、充電用ケーブル、取扱説明書 材質ABS樹脂、PP 質量(g)(約)370 電圧(V)固定:5 角度(°)上下調節:約0〜55 首振角度(°)左右:約0〜90 連続使用時間(時間)最大約6 電池リチウムイオン電池1800mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)17×12.5×27.3 充電時間(時間)約4 ケーブル長(cm)充電用:(約)115 入力電力(W)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする