ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの 冷房用品
ファミリー・ライフの 小型扇風機
ファミリー・ライフの 携帯用扇風機
冷却プレート付ファン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36208457
品番
a3462710
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
冷却プレート+送風で暑さ対策!
クリアカラーが清涼感抜群!持ち運べていつでも涼めます
風量調節3段階
冷却プレートでひんやり!
スタンド付き
虹色に光るLEDライト付き
充電式
6ヶ月間保証書付き
付属品
スタンド、専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書、保証書
材質
ABS、他
色
クリア
質量(g)
(約)136
電源
DCV/1A
定格消費電力(W)
5
連続使用時間(時間)
ファンモード/弱5.5、ファン+冷却モード/弱1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)7.4×4.1×16.9
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
リチウムイオン電池2000