冷却プレート付ファン

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36208475 品番 a3462730
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

冷却プレート+送風で暑さ対策!
クリアカラーが清涼感抜群!持ち運べていつでも涼めます
風量調節3段階
冷却プレートでひんやり!
スタンド付き
虹色に光るLEDライト付き
充電式
6ヶ月間保証書付き

付属品スタンド、専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書、保証書 材質ABS、他 グリーン 質量(g)(約)136 電源DCV/1A 定格消費電力(W)5 連続使用時間(時間)ファンモード/弱5.5、ファン+冷却モード/弱1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)7.4×4.1×16.9 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする