Xiaomi Watch S4 Black

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36208841 品番BHR9195GL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
セット内容Xiaomi Watch S4(ベゼルとストラップを含む)/磁気充電ドック/ユーザーマニュアル(保証通知を含む) 寸法(mm)47.3 x 47.3 x 12.0 ブラック 質量(g)約44.5(インボックスストラップを除く) フレームアルミ合金フレーム センサー心拍センサー(血中酸素センサー付き)、加速度センサー、ジャイロスコープ、環境光センサー、電子コンパス、気圧センサー、ホールセンサー 対応内蔵GNSS:対応 使用時間通常:15日間 ディスプレイ1.43インチAMOLEDディスプレイ 解像度466×466ピクセル、PPI 326 防塵防水性能5ATM 互換性Android 8.0 以上、または iOS 14.0 以上のスマートフォンをサポートします。 バッテリー容量(mAh)486 ストラップ長(mm)約140〜210 OSXiaomi HyperOS 2 ワイヤレス通信Bluetooth(R) 5.3 材質(ストラップ)フッ素ラバーストラップ 明るさHBM 1500 nits ※HBM輝度は画面全体が点灯した時の最大輝度です。 ポート充電:2ピン磁気充電ドック リフレッシュレート(Hz)60 システム対応衛星測位:GPS、ガリレオ、グロナス、北斗、QZSS
注意
※高さ、幅、厚さの寸法はストラップと突起部を除いたものです。
※ディスプレイのリフレッシュレートはインターフェースによって異なる場合があります。実際の使用状況をご確認ください。
※5ATM(水深50メートル相当)の防水性能は、プール、海岸近くでの水泳、その他の浅瀬でのアクティビティでの使用に適しています。高温のシャワー、サウナ、ダイビングには適していません。ウォータースポーツ中は、急流の直撃を受けないようにしてください。防水性能は永久的なものではなく、時間の経過とともに劣化する可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする