Redmi Note 14 Pro 5G Lavender Purple

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36208859 品番MZB0IMTJP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合ストレージとRAM:8+256GB メモリー容量8GB ストレージ256GB 仕様タッチサンプリングレート:最大480Hz、安全:画面内指紋センサー、AI顔認証 セット内容携帯電話 / アダプター / USB Type-Cケーブル / SIM取り出しツール / 保護ケース / クイックスタートガイドおよび保証書 / 安全情報 幅(mm)4.42 厚さ(mm)8.55 ラベンダーパープル 高さ(mm)162.33 質量(g)190 機能AI:Circle to Search with Google、Google Gemini、AI画像編集 バッテリー5110mAh(標準)45Wターボ充電 コントラスト比5000000:1 ディスプレイ6.67インチCrystalRes AMOLEDディスプレイ 解像度2712×1220 (1.5K解像度) 防塵防水性能IP68 OSXiaomi ハイパーOS プロセッサーMediaTek Dimensity 7300-Ultra、4nm製造プロセス、CPU: オクタコアプロセッサ、最大2.5GHz、GPU: Mali-G615 MC2 明るさピーク輝度3000nits カメラ仕様リアカメラ:200MPメインカメラ、8MP超広角カメラ、2MPマクロカメラ、フロントカメラ:20MPフロントカメラ 色深度12ビット 冷却システムグラファイト技術 リフレッシュレート(Hz)最大120
注意
※デバイスにプリインストールされているオペレーティング システムとソフトウェアのストレージのため、使用可能なストレージと RAM は合計メモリより少なくなります。
※電源アダプターは同梱されておりません。PD充電に対応した45W電源アダプター、または67W以上のXiaomi純正電源アダプターのご使用を推奨いたします。
※本製品は、IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013に基づくIP68等級の防水性能を備え、特定の実験室環境下において水しぶき、水、埃に対する耐性がテストされ、認定されています。防水性能のテスト条件には、静水深1.5メートル、最大30分間、水と製品間の温度差が5K以下の状態が含まれることにご注意ください。このような防水性能は、実験室環境でテストされた特定の条件にのみ適用されるものであり、消費者の通常の使用条件とは一致しません。したがって、製品がテスト条件を超える環境にさらされた場合、防水性能は保証されません。ご自身でテストすることはお勧めしません。ビーチやプールでの使用はお勧めしません。防水性能は、日常的な摩耗、物理的な損傷、および/または修理時に分解が必要になることで低下する可能性があります。製品が湿気にさらされているときは、充電、物理ボタンの操作、SIMトレイの取り外しを避けてください。その他の安全上の注意事項については、ユーザーマニュアルをよくお読みください。IP68試験条件を超える環境で発生した液体による損傷は保証の対象外となります。
※eSIMのご利用には、通信サービスプランへのご加入が必要です。本サービスプランは、通信事業者の変更およびローミング(契約期間終了後も含む)に関して、一定の利用制限が適用される場合があります。eSIMの提供状況は、国/地域および通信事業者によって異なります。詳しくは、ご利用の通信事業者にお問い合わせください。
※パッケージの内容は地域によって異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする