FSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1 電源ユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36209419 品番VITA-1000GM WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

・「VITA GM」1000W電源ユニット
・ホワイトカラーモデル
・ATX 12V V3.1およびEPS 12V V2.92規格に準拠
・変換効率 ≧ 90% @ 通常負荷時
・80PLUS GOLD認証取得
・Cybenetics GOLD認証取得
・105℃日本メーカー製コンデンサを採用
・120mm hydraulic bearing ( HYB ) ファン搭載
・フルモジュラーデザイン
・オールホワイトケーブル
・奥行140mmのコンパクト設計
・各種保護機能搭載
・製品寸法:140×150×86mm

その他【証明】80PLUS GOLD【Cybenetics】GOLD【PFC】Active ≧ 0.9 寸法(mm)140×150×86 品名VITA GM 1000W White 電源ATX12V V3.1 ベアリング【ファン】HYB 型番VITA-1000GM,W 入力電圧(V)100-240 変換効率(%)≧90 at typical load 保証期間10年 保護回路OCP / OVP / SCP / OPP / UVP / OTP 入力周波数(Hz)50-60 コネクタ【MB 20+4 PIN】1【CPU 4+4 PIN】2【PCIe 12V-2x6】1【PCIe 6+2 PIN】4【SATA】8【MOLEX】4 入力電流(A)12-6 動作温度(℃)40 サイズ(mm)【ファン】120 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする