温風低圧塗装機専用Ultraガン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード36209559 品番2435747
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

被塗物のサイズに合わせてガン後部のノブでエアー量、吐出量の調整が可能
スプレーパターンは縦・横・小さい丸吹きに変更できます。
フィルター警告灯で交換時期をお知らせ
軽量エアーホース7.6m付き
温風低圧(HVLP)技術の利点を最大限に活かして、家具塗装などの美観が求められる用途に適しています。
ウルトラガンは本体に収納可能で持ち運びが簡単。屋外・屋内を問わず様々な現場での作業が可能です。
溶剤も使える汎用性の高いウルトラガンを採用しているので用途の範囲が広がります。

用途
金属部(手すり、ドア、シャッター、雨戸、フェンスなど)
木部(テーブル、ドア、窓枠、家具など)
適合温風低圧塗装機 FC9700 セット内容スプレーガン・塗料カップ(800cc) ノズル口径(Φmm)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする