ICOM(アイコム)
ICOM(アイコム)の トランシーバー
ICOM(アイコム)の オプション トランシーバー
ICOM(アイコム)の ヘッドセット トランシーバー
アイコム 空気伝導ヘッドセット IJKP-HM-01-SW ICOM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36209839
品番
IJKP-HM-01-SW
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
空気伝導ヘッドセット
マイクロホン
ENC 環境ノイズキャンセリング
充電時間
最大約2時間
周波数範囲
2.402-2.480GHz
バッテリー容量(mAh)
150
サイズ(mm)
124×118×45
Bluetooth
5.2
通信距離(m)
約10
連続通話時間(時間)
約8(スマートフォン接続時)