マルチ計測器
マルチ計測器の 電気測定
マルチ計測器の クランプメーター
マルチ計測器の 交流専用クランプメータ
計測器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36210356
品番
M-270+
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
多機能付真の実効値AC/DCクランプメータ
低価格でIEC1010-1 CAT V 600V準拠
周波数測定機能
ワンタッチ0調
測定レンジ
交流電流:AC 40A / 400A / 2000A、直流電流:DC 40A / 400A / 2000A、交流電圧:AC 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V、
直流電圧:DC 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V、抵抗:400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4000kΩ / 40MΩ、導通チェック :400Ω(約 40Ω以下ブザー音)、ダイオードテスト:3V、周波数:100Hz / 1kHz / 10kHz / 100kHz / 1000kHz
付属品
電池、キャリングケース、テストリード
質量(g)
約400(電池含まず)
電源
単4マンガン電池 × 3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約85×240×34
機能
データホールド、オートパワーオフ、電池消耗表示、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS)
安全規格
IEC1010-1 CAT V 600V準拠
確度
【交流電流】40Aレンジ:±2.0%rdg ±8dgt・400A/2000Aレンジ:±1.5%rdg ±8dgt、【直流電流】40Aレンジ:±2.0%rdg ±8dgt・400A/2000Aレンジ:±1.5%rdg ±8dgt
内径(mm)
CT:Φ55
使用回路電圧
600 V以下
最小分解能
0.01 A