PROST's
PROST'sの 塗料うすめ液/処理剤
PROST'sの 塗料関連洗浄剤・溶剤
T-1 洗浄・希釈用(トルエン代替品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(16L)
注文コード
36210575
品番
t-1-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,978
販売価格(税別)
¥
9,980
バスケットに入れる
ペンキ、ゴム、接着剤、マニキュアなどの溶解や希釈に。
用途
洗浄/希釈用
ペンキ、ゴム、接着剤、マニキュアなどの溶解や希釈、FRP道具の洗浄
成分
T-1、トルエン:94%、キシレン:5%、エチルベンゼン:1%
種別
T-1
容量(L)
16
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
16L
危険物の性状
非水溶性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,892
/
税込
¥
2,081
沖縄地方
数量1につき
¥
3,608
/
税込
¥
3,969
離島
数量1以上のご注文
お送りできません