PROST's
PROST'sの 塗料うすめ液/処理剤
PROST'sの 塗料関連洗浄剤・溶剤
T-1 洗浄・希釈用(トルエン代替品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(4L)
注文コード
36210591
品番
t-1-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ペンキ、ゴム、接着剤、マニキュアなどの溶解や希釈に。
用途
洗浄/希釈用
ペンキ、ゴム、接着剤、マニキュアなどの溶解や希釈、FRP道具の洗浄
成分
T-1、トルエン:94%、キシレン:5%、エチルベンゼン:1%
種別
T-1
容量(L)
4
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。