用途アルコールと高機能性ウイルス除去剤を配合し、拭くだけでウイルス除去・除菌・消臭が可能なウェットクリーニングティッシュです。
キーボード、マウス、受話器、その他OA機器、共有スペースなど、デスク周りや日用品に潜むウイルス・菌の除去にご使用できます。
通常の除菌シートでは除去できないウイルスまで強力に除去することができます。
公的機関(一般社団法人 日本食品分析センター)でウイルス減少試験を実施し、インフルエンザウイルス・ネコカリシウイルス(ノロウイルスの代替ウイルス)の除去効果が実証されています。
やわらかいのに丈夫で破れにくいレーヨン系スパンレースを使用しています。
繊維の間に汚れを絡め取り、すっきり拭き上げられます。
1枚でたっぷり拭ける厚手大判タイプです。
※液晶などの画面には適していません。表面のコーティングが剥離する恐れがあります。液晶などの画面には液晶用ウェットクリーニングティッシュ(WC-DPシリーズ)、液晶用ドライクリーニングティッシュ(WC-DCシリーズ)などをご使用ください。
※すべてのウイルス・菌に対して効果があるわけではありません。
※手や顔など人体には使用しないでください。
※病気の治療や予防を目的とするものではありません。
※ウイルスの働きを抑制するものではありません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質レーヨン系スパンレース寸法(mm)ティッシュサイズ:300×200枚数20枚入り主成分精製水、エタノール(アルコール)、ウイルス除去剤、グリセリン、防腐剤