曜日別特売
WC-DC50K ドライクリーナーシート 液晶用 ドライタイプ 50枚入り 【 液晶画面 パソコン スマホ タブレット 等対応 】 エレコム 36211650

WC-DC50K ドライクリーナーシート 液晶用 ドライタイプ 50枚入り 【 液晶画面 パソコン スマホ タブレット 等対応 】 エレコム 36211650
WC-DC50K ドライクリーナーシート 液晶用 ドライタイプ 50枚入り 【 液晶画面 パソコン スマホ タブレット 等対応 】 エレコム 36211650
WC-DC50K ドライクリーナーシート 液晶用 ドライタイプ 50枚入り 【 液晶画面 パソコン スマホ タブレット 等対応 】 エレコム 36211650
WC-DC50K ドライクリーナーシート 液晶用 ドライタイプ 50枚入り 【 液晶画面 パソコン スマホ タブレット 等対応 】 エレコム 36211650
WC-DC50K ドライクリーナーシート 液晶用 ドライタイプ 50枚入り 【 液晶画面 パソコン スマホ タブレット 等対応 】 エレコム 36211650
WC-DC50K ドライクリーナーシート 液晶用 ドライタイプ 50枚入り 【 液晶画面 パソコン スマホ タブレット 等対応 】 エレコム 36211650
WC-DC50K ドライクリーナーシート 液晶用 ドライタイプ 50枚入り 【 液晶画面 パソコン スマホ タブレット 等対応 】 エレコム 36211650

ドライクリーナーシート 液晶用 ドライタイプ 50枚入り 【 液晶画面 パソコン スマホ タブレット 等対応 】

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード36211650品番WC-DC50K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ホコリや指紋などの汚れに!汚れをしっかり拭き取り、クリアな仕上がりを実現する液晶用ドライクリーニングティッシュです。

用途
汚れをしっかり拭き取り、クリアな仕上がりを実現する液晶用ドライクリーニングティッシュです。
液晶画面、ノートパソコンの画面、スマートフォン・タブレット画面などのホコリ、指紋などの汚れ落としにご使用できます。
3層構造の超極細分割繊維配合不織布を使用。汚れをしっかり拭き取り、ティッシュの中層に閉じ込めます。
力を入れずに軽く拭くだけで、皮脂汚れやホコリなどをしっかり拭き取ります。
※液晶画面の表面には「反射防止」などの為の特殊な加工が施されたものがあります。硬い生地で強くこすったり、水拭きをすると、表面加工が傷つくことがあります。乾拭きでやさしく拭く事をおすすめします。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質超極細分割繊維配合不織布寸法(mm)ティッシュサイズ:170×140枚数50枚入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする