用途単3形アルカリ乾電池(またはニッケル水素電池)4本でスマートフォンや小型電子機器などを充電できるモバイルバッテリーです。
災害発生時・被災時などでも単3形乾電池があれば使用することができるため、防災グッズとして活躍します。
製品に付属のケーブル、もしくはお持ちのスマートフォンに対応したUSBケーブルを接続して充電できます。
本製品でスマートフォンを約50%充電が可能です。
※AQUOS sense3を0%の状態から充電した際のメーカー実測値です。
※付属電池は動作確認用電池のため、充電できる容量が少ない場合があります。
バッテリーのON/OFFスイッチと、給電状態を確認できるLEDランプを搭載しています。
※接続する端末により消灯しない場合があります。
USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載しています。
※2ポート同時充電はできません。
USB-A - USB Type-Cケーブルを付属しています。 USB Type-Cポートで充電する際には、別途USB Type-C - USB Type-Cケーブルをご用意ください。
単3形ニッケル水素電池でも使用可能です。
※乾電池との混在使用はできません。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品単3形アルカリ乾電池×4本、USB-A - USB Type-Cケーブル仕様電池定格容量:単3形電池×4本色ブラック質量(g)約54(電池含まず、付属ケーブル含む)外形寸法(mm)幅約36×奥行約36×高さ約87コネクタ形状(電源出力側)USB Type-C(TM)ポート/USB-Aポート対応機種USBを利用して充電できるスマートフォンや小型電子機器など電池アルカリ乾電池またはニッケル水素電池保証期間1年間定格出力電圧(V)DC5定格出力電流500mA