ワイヤーバスケット 15L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36213120 品番WW-WB-15L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ワイヤーバスケットは、無機質でインダストリアルな雰囲気が魅力のバスケットです。同サイズのバスケットやバスケットトロリーに積み重ねて使用可能です。鉄の風合いを生かしたニュアンスのある表情が魅力です。パントリー収納や植物のディスプレイなど、個性的でカジュアルな魅せる収納になります。

用途様々な収納に。 ダークブラウン 容量(L)15 耐荷重(kg)1台当たり10 積み重ね時5(最大段差数:3段) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×391×197(ハンドル含めず)収納部:約243×352×174
注意
※商品画像に別の色・サイズがイメージとして使用されている場合がございます。商品画像に使用している小物等は付属されておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする