Coleman
Colemanの 折畳み自転車
コールマン 27.5インチ 折りたたみ自転車 FDB275Cavalletta
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36213208
品番
9350
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥54,769
販売価格(税別)
¥
49,790
バスケットに入れる
材質
アルミフレーム
ブレーキ
F:Vブレーキ、R:Vブレーキ
全長(mm)
1760
色
ホワイト
タイプ
ペダル:折りたたみ
全幅(mm)
600
全高(mm)
1250
フレーム
折りたたみ
ハンドル
折りたたみ
タイヤサイズ
27.5×1.95
サドルの高さ(mm)
805〜995
変速
3×6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった