DV-5A ビデオ三脚 FOTOPRO 36213470 DV-5A ビデオ三脚 FOTOPRO 36213470 DV-5A ビデオ三脚 FOTOPRO 36213470 DV-5A ビデオ三脚 FOTOPRO 36213470 DV-5A ビデオ三脚 FOTOPRO 36213470

ビデオ三脚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36213470 品番 DV-5A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

動画撮影に適した本格的ビデオ三脚で、安定した撮影が可能な様々な機能を備えています。脚部はツインチューブ式の3段伸縮で捩れに強く、ミッドスプレッダーにより安定性を高め、脚の開く角度を調整できます。また、高機能なビデオ雲台はパンやティルトの動きがスムーズで、クイックリリースプレートはDJI RONINシリーズと互換性があります。

用途ビデオ三脚 質量(kg)5 ブラック 段数3 耐荷重(kg)10 パイプ径(Φmm)22 最低高さ(mm)895 収納寸法・長さ(mm)965 伸長(mm)1930

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする