BRID
BRIDの 体育/運動会/スポーツイベント用品
BRIDの 運動会/スポーツイベント用品
BRIDの 応援グッズ/衣装
西川庄六 アウトドア扇子 カラビナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36213847
品番
6300069345
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
扇子を束ねる要(かなめ)をオリジナルで作成、カラビナを取り付けました。ベルトルーペやバックに付けて持ち運んだり、ランタンフックなどに掛けて置くことができます。
用途
アウトドアやお出かけのお供に。
付属品
西川庄六店オリジナルクラフト袋
色
ベージュ
コード長さ(cm)
8
寸法(高さH×幅W)(cm)
開いた状態:18×32、閉じた状態:18×2.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません