BRID
BRIDの 体育/運動会/スポーツイベント用品
BRIDの 運動会/スポーツイベント用品
BRIDの 応援グッズ/衣装
西川庄六 miniせんす
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36213890
品番
6300069349
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
いつもよりちょっと小さな16cmの扇子です。ミニサイズの可愛さ際立つポップな展開。ボールチェーン付の扇子袋は、チャーム感覚でバックに取付れます。仰ぎたいときにサッと取り出せて便利です。
用途
お洒落にバッグに取り付けたり持ち歩き用に。
付属品
扇子袋(ボールチェーン付属)
色
マスタード
寸法(高さH×幅W)(cm)
開いた状態:16×29、閉じた状態:16×2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません