BRID
BRIDの 体育/運動会/スポーツイベント用品
BRIDの 運動会/スポーツイベント用品
BRIDの 応援グッズ/衣装
西川庄六 レース素材のふわり扇子
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36214285
品番
6300069389
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
立体感のある特徴的なラッセルレース、オプティカルな柄でエレガントな印象が魅力的な扇子です。
用途
エレガントな印象で夏のお供に。
付属品
西川庄六店オリジナル桐箱・扇子袋(扇面同素材)
色
GR
寸法(高さH×幅W)(cm)
開いた状態:22×26、閉じた状態:22×3.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません