サンライズ
サンライズの 理美容小物
サンライズの ヘアブラシ・コーム
サンライズの ロール・スケルトン・セット用ブラシ
ボアブリストルブラシ ヘアブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36214407
品番
TW-T101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
サロン仕様のイノシシ毛ツインブラシ
天然イノシシでまとまりのある髪へ
ドライヤーによるダメージを軽減
髪を傷めずツヤのあるストレートヘアへ
ロック機能付き
用途
くし クシ ブラシ ストレートブラシ ダメージケア 猪毛 自然素材 光沢 ツヤ髪
材質
本体:ABS、PC、アルミニウム/毛:いのしし毛、ナイロン
色
グレージュ
質量(g)
83
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
3×3.1×22