サンライズ
サンライズの 理美容小物
サンライズの ヘアブラシ・コーム
サンライズの ロール・スケルトン・セット用ブラシ
シルキーコーム ヘアコーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36214416
品番
TW-SR102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
クロムメッキ加工されたコンパクトコームで艶感アップ
静電気抑制し髪の広がりを軽減
髪表面の光沢感をアップ
持ち運びしやすいコンパクトサイズ
用途
くし クシ ブラシ コーム ツヤ髪 ダメージケア 軽量 コンパクト おしゃれ
材質
ABS、クロムメッキ
色
ゴールド
質量(g)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10×0.8×4.7