セイエイ(Seiei)
セイエイ(Seiei)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
セイエイ(Seiei)の グラス・食器・カトラリー
セイエイ(Seiei)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
オーシャン スタックボウル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
36214818
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
積み重ねてスッキリ収納できる!ガラス製のボウル。シンプルで持ちやすい形状です。
用途
食器 ボウル サラダ スープ フルーツ スイーツ 皿 ボウル ボール
材質
ガラス
サイズ
S
質量(g)
170
直径×高さ(cm)
10.5×4.5