セイエイ(Seiei)
セイエイ(Seiei)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
セイエイ(Seiei)の グラス・食器・カトラリー
セイエイ(Seiei)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
オーシャン スタックボウル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
36214836
品番
-
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
積み重ねてスッキリ収納できる!ガラス製のボウル。シンプルで持ちやすい形状です。
用途
食器 ボウル サラダ スープ フルーツ スイーツ 皿 ボウル ボール
材質
ガラス
サイズ
L
質量(g)
320
直径×高さ(cm)
14×6.5